W90cm用

シリーズ什器「TW」オプション ワイヤートレー棚用プライスレール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード29133294 品番1530-2105
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥453
販売価格(税別) アウトレット
¥499412
種別W90cm用 材質塩化ビニル1mm厚 寸法(幅W×高さH)(cm)83.5×3.2
注意
※0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※61-759-14(本体)・61-759-15(連結)のステージには取り付けできません。 フックは白です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする