W90cm用

シリーズ什器「TW」専用 収納ボックス引き出しタイプ ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29133337 品番5851-1890
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

TR/TWシリーズ什器専用の下部収納ボックス。

種別W90cm用 材質木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄) 質量(kg)15 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×36.5×33、内寸:80.6×28.8×17.5、台輪部分:86.1×31.8×7.5
注意
※アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。
※既にTW本体(・連結)をお持ちの方は、木製ステージを取り外して設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする