ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ストレージシェルフ」オプション 支柱セット ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
29133389
品番
1551-15
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。
セット内容
支柱×2 脚キャップ×2
材質
スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
色
ホワイト
高さ(cm)
180
注意
※天地2段展開の場合、最上段・最下段に天板・底板としてスチール棚セット(61-67-12・13)が必ず1枚ずつ必要です。
※またその場合の耐荷重は100kgとなります。
※中間棚はスチール棚以外にガラス棚(61-67-14・15)、木棚(61-425-31-1〜4)、角バー(61-67-17)が取り付けできます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650