シリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木棚セット ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 種別W90cm 注文コード29133504 品番1551-306
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容木天板×1 棚受けパーツ(D方向)×2 種別W90cm 材質木製 OSB材 耐荷重(kg)25 棚板厚さ(mm)24 寸法(幅W×奥行D)(cm)87.3×44.8
注意
※ゴムハンマー必要
※OSB木棚は天然木を使用しているため、表面の表情が1枚1枚異なります。
※表面には木片ので凹凸があります。また、反りが生じる場合があります。
※上面にスタンプが印字されている場合がございます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする