W90cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29133529
品番
1551-292
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スチール棚61-67-12・13に乗せて使う木天板です。 木の素材感が倉庫風ディスプレイにぬくもりを与えます。 小口はハンドサンダー仕上げ
セット内容
木天板×1 固定用面ファスナー×1セット
種別
W90cm
材質
木製 OSB材
質量(kg)
6.5
棚板厚さ(mm)
24
寸法(幅W×奥行D)(cm)
87.3×44.8
注意
※ゴムハンマー必要
※OSB木棚は天然木を使用しているため、表面の表情が1枚1枚異なります。
※表面には木片ので凹凸があります。また、反りが生じる場合があります。
※上面にスタンプが印字されている場合がございます。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650