ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ストレージシェルフ」スチール棚セット ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29133565
品番
1551-135
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
セット内容
スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
種別
W90cmタイプ
材質
スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)
200/段
棚板厚さ(mm)
35
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚:87.5×45
注意
※天板・底板として必ず1枚ずつ必要です。中間棚はスチール棚以外に61-777-76・77 木棚 61-777-79・80 角バーが取り付けできます。
※棚は3cm間隔で取り付けできます。
※ゴムハンマー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650