W90cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ストレージシェルフ」角バーセット ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
W90cm
注文コード
29133590
品番
1551-270
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
角バーの位置は5cm間隔で5ヶ所に移動できます。
セット内容
角バー×1 受け金具×2
種別
W90cm
材質
スチール製 焼付塗装
寸法(mm)
14×24角
幅(cm)
89.4
耐荷重(kg)
25
注意
※角バーは3cm間隔で取り付けできます。
※プラハンマー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650