※画像はエクリュです。客面

木製カウンター W120cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29133696 品番5236-22155
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

可動棚は6.4cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-798-28-2をご利用ください。)
アジャスター付き

材質木製 低圧メラミン化粧板 幅(mm)1200 質量(kg)37 高さ(mm)912 奥行(mm)480 耐荷重(kg)全体:60 天板:20 色(柄)ホワイト
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,165 / 税込 ¥2,382
北海道地方数量1につき ¥3,543 / 税込 ¥3,897
沖縄地方数量1につき ¥5,511 / 税込 ¥6,062
離島数量1につき ¥5,511 / 税込 ¥6,062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする