エクリュ 客面
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの カウンター・演台
ストア・エキスプレスの カウンター
木製カウンター W120cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29133705
品番
5236-22156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
可動棚は6.4cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-798-28-2をご利用ください。)
アジャスター付き
材質
木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)
1200
質量(kg)
37
高さ(mm)
912
奥行(mm)
480
耐荷重(kg)
全体:60 天板:20
色(柄)
エクリュ
注意
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,208
/
税込
¥
2,429
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
5,760
/
税込
¥
6,336
離島
数量1につき
¥
5,760
/
税込
¥
6,336