ラスティック柄 客面
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの カウンター・演台
ストア・エキスプレスの カウンター
木製カウンター W120cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29133714
品番
5236-22157
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
可動棚は6.4cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-798-28-2をご利用ください。)
アジャスター付き
材質
木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)
1200
質量(kg)
37
高さ(mm)
912
奥行(mm)
480
耐荷重(kg)
全体:60 天板:20
色(柄)
ラスティック柄
注意
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,210
/
税込
¥
2,431
北海道地方
数量1につき
¥
3,617
/
税込
¥
3,979
沖縄地方
数量1につき
¥
5,626
/
税込
¥
6,189
離島
数量1につき
¥
5,626
/
税込
¥
6,189