天板ラスティック柄

2420-2460 バイカラーカウンター W120cm ストア・エキスプレス 29133897 2420-2460 バイカラーカウンター W120cm ストア・エキスプレス 29133897

バイカラーカウンター W120cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29133897 品番2420-2460
販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フラットな構造で、幅違いを並べて使用でき、タブレットなどの簡易レジにも最適です。
コード穴があります。
可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き 、コード穴付き(1ヶ所) 、2口コンセント付き(定格:500W)

材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 質量(kg)40 天板ラスティック柄 幅(cm)120 耐荷重(kg)全体:40 高さ(cm)90 奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
沖縄地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
離島数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする