ガラストップ一体型レジ台 ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134150 品番2420-2600
販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

クールでスタイリッシュ。天板のガラスが高級感を演出します。
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。)、 レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き

材質黒ポリ化粧板(ツヤあり) 天板:透明ガラス5mm厚 質量(kg)70 幅(cm)167.5 耐荷重(kg)20/段 高さ(cm)90 奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
北海道地方数量1につき ¥10,880 / 税込 ¥11,968
沖縄地方数量1につき ¥17,680 / 税込 ¥19,448
離島数量1につき ¥17,680 / 税込 ¥19,448

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする