スチール製レジ台 H76cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134238 品番2721-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で15ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き)
コード穴付き
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)

材質スチール製 焼付塗装 質量(kg)25 幅(cm)60 耐荷重(kg)15/段 高さ(cm)76 奥行き(cm)60
注意
※完成品でのお届けです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,365 / 税込 ¥2,602
北海道地方数量1につき ¥3,870 / 税込 ¥4,257
沖縄地方数量1につき ¥6,020 / 税込 ¥6,622
離島数量1につき ¥6,020 / 税込 ¥6,622

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする