スチール製レジ台 H100cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134247 品番2721-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

レジが見えにくい背面パネル付きのレジ台です。
可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で11ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、コード穴付き 、アジャスター付き

材質スチール製 焼付塗装 質量(kg)28 幅(cm)60 耐荷重(kg)15/段 高さ(cm)100 奥行き(cm)60
注意
※完成品でのお届けです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,750 / 税込 ¥3,025
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする