W90cm

2721-420 スチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ ストア・エキスプレス 29134274 2721-420 スチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ ストア・エキスプレス 29134274 2721-420 スチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ ストア・エキスプレス 29134274 2721-420 スチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ ストア・エキスプレス 29134274

スチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134274 品番2721-420
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行45cmのスリムカウンター。キャスター付きで移動がラクラク。
静止する場合にはアジャスターを有効になるまで回してください。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出しが2個付いています。
樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
アジャスター付き

種別W90cm 材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板 質量(kg)37 幅(cm)90 耐荷重(kg)全体:100 高さ(cm)100 奥行き(cm)45
注意
※完成品でのお届けです。
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
※移動時は必ず間口方向に移動させてください。奥行き方向に移動させると転倒する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,080 / 税込 ¥2,288
北海道地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
沖縄地方数量1につき ¥4,980 / 税込 ¥5,478
離島数量1につき ¥4,980 / 税込 ¥5,478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする