W90cm用

スチール製キャスター付きスリムカウンター用中間棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29134299 品番 2721-428
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スリムカウンター専用の追加棚です。

種別W90cm用 材質スチール製 焼付塗装 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)30 対応スリムカウンター(61-779-58-1、61-779-59-1) 棚板厚さ(mm)20 寸法(幅W×奥行D)(cm)84.6×35.5
注意
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする