シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134335 品番2839-1080
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンド什器でも中央什器でも活躍し、バツグンの存在感を放つスクエアフレーム。
天板・中間棚・トロッコは別売です。(61-56-6〜13)
中間棚(別売 61-56-8 〜 61-56-11)は2.5cm間隔で高さを調節できます。

材質フレーム:スチール製 粉体塗装 寸法(mm)角柱:25角 質量(kg)16.1 耐荷重(kg)75 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 高さ(cm)100 奥行き(cm)90 間口(cm)120
注意
※フレームのみですので、オプションの天板・中間棚セット・トロッコをお求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,606 / 税込 ¥1,767
北海道地方数量1につき ¥2,628 / 税込 ¥2,891
沖縄地方数量1につき ¥4,087 / 税込 ¥4,496
離島数量1につき ¥4,087 / 税込 ¥4,496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする