ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「スクエアフレーム」W90×D90cm用オプション 天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29134369
品番
2839-1015
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5の天枠用天板です。
種別
ラスティック柄
材質
木製 強化コート紙貼り
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
8
注意
※スクエアフレーム本体:61-56-4・5には天板・中間棚は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650