ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 陳列用金物
ストア・エキスプレスの 棚板・棚受
「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29134448
品番
2839-1260
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。
棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。
セット内容
木棚×1 ダボ×4
種別
ホワイト
材質
棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:木製 強化コート紙貼り
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
木棚:84.5×90
注意
※スクエアフレーム本体:61-56-4・5には天板・中間棚は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
732
/
税込
¥
805
北海道地方
数量1につき
¥
1,197
/
税込
¥
1,317
沖縄地方
数量1につき
¥
1,861
/
税込
¥
2,047
離島
数量1につき
¥
1,861
/
税込
¥
2,047