「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134536 品番2839-1340
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。<bar>前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)

材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)8 耐荷重(kg)20 色(柄)ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×32、内寸:80×36×24
注意
※スクエアフレーム本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。また、キャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥935 / 税込 ¥1,029
沖縄地方数量1につき ¥1,454 / 税込 ¥1,599
離島数量1につき ¥1,454 / 税込 ¥1,599

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする