ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
「スクエアフレーム」W90cm専用木製収納トロッコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29134545
品番
2839-1345
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。<bar>前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20
色(柄)
ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×40×32、内寸:80×36×24
注意
※スクエアフレーム本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。また、キャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
648
/
税込
¥
713
北海道地方
数量1につき
¥
1,060
/
税込
¥
1,166
沖縄地方
数量1につき
¥
1,648
/
税込
¥
1,813
離島
数量1につき
¥
1,648
/
税込
¥
1,813