ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
「スクエアフレーム」W120cm専用木製収納トロッコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29134570
品番
2839-1356
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。<bar>前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
20
色(柄)
ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
114×40×32、内寸:110×36×24
注意
※スクエアフレーム本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。また、キャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
817
/
税込
¥
899
北海道地方
数量1につき
¥
1,336
/
税込
¥
1,470
沖縄地方
数量1につき
¥
2,078
/
税込
¥
2,286
離島
数量1につき
¥
2,078
/
税込
¥
2,286