2840-310 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm ストア・エキスプレス 29134606 2840-310 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm ストア・エキスプレス 29134606 2840-310 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm ストア・エキスプレス 29134606 2840-310 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm ストア・エキスプレス 29134606 2840-310 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm ストア・エキスプレス 29134606 2840-310 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm ストア・エキスプレス 29134606

シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H90cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134606 品番2840-310
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。
アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。
中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。

種別H90cm 材質フレーム:スチール製 粉体塗装 寸法(mm)角柱:25角 質量(kg)7.2 耐荷重(kg)60 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 高さ(cm)90 奥行き(cm)47 商品タイプ本体 間口(cm)41.3
注意
※キャスターの取り付けはできません。
※本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,172 / 税込 ¥1,289
北海道地方数量1につき ¥1,917 / 税込 ¥2,109
沖縄地方数量1につき ¥2,982 / 税込 ¥3,280
離島数量1につき ¥2,982 / 税込 ¥3,280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする