2840-415 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H120cm ストア・エキスプレス 29134685 2840-415 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H120cm ストア・エキスプレス 29134685 2840-415 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H120cm ストア・エキスプレス 29134685 2840-415 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H120cm ストア・エキスプレス 29134685 2840-415 シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H120cm ストア・エキスプレス 29134685

シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W60cmタイプ H120cm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29134685 品番2840-415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。
アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。
中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。

種別H120cm 材質フレーム:スチール製 粉体塗装 寸法(mm)角柱:25角 質量(kg)11.2 耐荷重(kg)60 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 高さ(cm)120 奥行き(cm)47 商品タイプ本体 間口(cm)61.3
注意
※キャスターの取り付けはできません。
※本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,074 / 税込 ¥1,181
北海道地方数量1につき ¥1,757 / 税込 ¥1,933
沖縄地方数量1につき ¥2,733 / 税込 ¥3,006
離島数量1につき ¥2,733 / 税込 ¥3,006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする