2840-30 シリーズ什器「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134710 2840-30 シリーズ什器「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134710 2840-30 シリーズ什器「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134710 2840-30 シリーズ什器「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134710 2840-30 シリーズ什器「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 天板・地板 ストア・エキスプレス 29134710

シリーズ什器「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 天板・地板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29134710 品番 2840-30
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ブロックフレーム本体:61-424-59・60にお使いいただける天板・地板です。スチール天板は地板としてセットすることで安定感が増します。上下を連結する場合は、上の本体に地板として1枚取り付ける展開がオススメです。

種別スチール天板 ホワイト 材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)15 棚板厚さ(mm)23 寸法(幅W×奥行D)(cm)36.1×41.3
注意
※ブロックフレーム本体:61-424-59〜62には天板・地板・棚板は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする