※画像はW60cmです。

1428-3292 「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 中間棚セット ストア・エキスプレス 29134755 1428-3292 「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 中間棚セット ストア・エキスプレス 29134755 1428-3292 「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 中間棚セット ストア・エキスプレス 29134755

「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 中間棚セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 耐荷重(kg)15 種別ガラス棚 注文コード29134755 品番1428-3292
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は耐荷重・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

スリット芯々38.8cm専用

セット内容ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2 種別ガラス棚 材質透明ガラス5mm厚 ブラケット:スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D)(cm)ガラス実寸:39.8×39.8
注意
※ブロックフレーム本体:61-424-59〜62には天板・地板・棚板は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする