※画像はW60cmです。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 陳列用金物
ストア・エキスプレスの 棚板・棚受
「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 中間棚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
耐荷重(kg)
30
種別
木棚 ホワイト
注文コード
29134780
品番
1634-70440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
耐荷重・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリット芯々38.8cm専用
セット内容
木棚×1 ブラケット×2
種別
木棚 ホワイト
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
木棚:39.8×40
注意
※ブロックフレーム本体:61-424-59〜62には天板・地板・棚板は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650