ガラス棚
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 陳列用金物
ストア・エキスプレスの 棚板・棚受
「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 中間棚セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
耐荷重(kg)
15
種別
ガラス棚
注文コード
29134807
品番
1428-3192
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
耐荷重・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリット芯々58.8cm専用
セット内容
ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2
種別
ガラス棚
材質
透明ガラス5mm厚 ブラケット:スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:59.8×39.8
注意
※ブロックフレーム本体:61-424-59〜62には天板・地板・棚板は付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650