ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 ミニ角バーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
D20cm
注文コード
29134886
品番
1459-2709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スリット芯々38.8cm専用
ミニ角バーは合計D40cm以内であれば前後で同じ高さに取り付けることができます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット×2
種別
D20cm
材質
スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)
14×24角
幅(cm)
角バー:38.4
耐荷重(kg)
20
奥行き(cm)
20