「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 ミニ角バーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別D30cm 注文コード29134904 品番1459-2713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

スリット芯々38.8cm専用
ミニ角バーは合計D40cm以内であれば前後で同じ高さに取り付けることができます。

セット内容ミニ角バー×1 ブラケット×2 種別D30cm 材質スチール製 クロームメッキ 寸法(mm)14×24角 幅(cm)角バー:38.4 耐荷重(kg)20 奥行き(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする