曜日別特売
SC-392 角型卓上シチリン団炭 カンダ[厨房用品] 29141203

角型卓上シチリン団炭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29141203品番SC-392
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。
また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。

高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)【焼き網】350×210材質本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄寸法(縦×横×高さ)(mm)390×250×196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする