色(張地)サンドイエロー全高(mm)980座面高さ(mm)430~545本体質量(kg)17.8質量(kg)17.8タイププレーンメッシュバック ハイバックキャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター肘掛あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×630×980材質(脚)強化ナイロン樹脂・抵抗付きウレタン双輪キャスター付き材質(座面)抗ウィルス再生布地張り(再生ポリエステル63%・ポリエステル37%)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂材質(背)抗ウィルス再生布地メッシュ張り(ポリエステル73%・再生ポリエステル27%)グリーン購入法適合背タイプハイバック色(ベース)ホワイト材質(肘掛)強化ナイロン樹脂材質(肘当)発泡ウレタン一体成型発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付