グリストルPRO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29144825 品番4kg
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

付着、堆積した頑固な油脂を乳化させ剥がし取る!グリストラップ専用洗剤。
直接噴霧して、暫く放置した後に流水ですすぐだけ。

主成分
水酸化ナトリウム・水酸化カリウム
※PH(1%):12以上アルカリ性
容量(kg)4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
グリストラップ掃除
飲食業

噴霧器で吹き付け、擦り洗いで掃除しています。綺麗になります。定期的に購入していきたいです。

対象商品:
29144825
2023-11-16
用途:
グリストラップの掃除用
製造業

槽内に固着していた汚れも簡単に落ちました。
定期的に掃除に使用していたところ、匂いも無くなり掃除が楽になりました。

対象商品:
29144825
2022-08-04
用途:
グリーストラップ清掃
飲食業

使用方法など商品説明が足りないように感じた。グリストルPROのホームページで確認して使いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする