曜日別特売
4L 麺釜クリーナー カンダ[厨房用品] 29144834

麺釜クリーナー

(1件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード29144834品番4L
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやかごにできる水垢、食器洗浄機の水垢を強力分解除去!
かごなどなかなか落ちないこまかな所もスッキリきれい!!強力分解除去で清掃時間を短縮!!

用途麺釜やかごに付着する水垢除去。食器洗浄機内の水垢除去容量(L)4成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・リン酸・クエン酸・スケール分解剤繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29144834
2019-08-10
用途: プラスチックペレット製造機械のメンテナンス時
株式会社富商製造業

冷却水の釜をクリーナーとして使用しました、改善しましたけど、水垢は厚すぎて、もっとパワーあるモノがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする