カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 洗剤
カンダ[厨房用品]の キッチン・厨房用洗剤
カンダ[厨房用品]の 食器用洗剤
グラスPRO
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200mL)
注文コード
29144895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
グラス等に付着した口紅の除去
使用方法
口紅が付着したグラスに直接掛けて、しばらくしてから通常洗浄するだけ
容量(mL)
200
主成分
有機アミン
繰り返し・詰め替え
対応