カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 洗剤
カンダ[厨房用品]の キッチン・厨房用洗剤
カンダ[厨房用品]の キッチン周り洗剤
キッチンPRO
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4kg)
注文コード
29144913
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
レンジ、換気扇等の油汚れ落とし
使用方法
レンジ、換気扇等の油汚れに直接スプレーし使用後は水で濯ぐだけ
容量(kg)
4
主成分
水酸化カリウム・キレート剤
繰り返し・詰め替え
対応