リムーバーPRO+(プラス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード29144929 品番-
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途強力漂白剤・カビ取り剤 使用方法原液〜5倍希釈液はカビ取り剤として・漂白は薄めて漬け置きして使用 容量(kg)4 希釈倍率カビ取り:原液〜5倍希釈・漂白:100〜500倍希釈 主成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化カリウム 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29144929
2021-01-22
用途:
ハウスクリーニング
株式会社鈴鹿AP 様 (医療・福祉・介護関連業)

お風呂場に使ってます。
使い心地良いです。
また買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする