※使用例
ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 道路用品
ナック・ケイ・エスの 安全ミラー
ナック・ケイ・エスの カーブミラー
アクリルアンゼンミラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法(Φmm)
405
付属品
取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)2組
注文コード
29146408
品番
1AAC0401W
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクリルタイプはステンレスタイプと比較して、軽量なため取り扱いや設置が容易です。また鏡面・裏板ともに樹脂性のため錆びにくく、海岸沿いなどでも安心してご利用できます。
用途
工場内、倉庫内、交差点、車庫など
付属品
取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)2組
寸法(Φmm)
405
材質(ミラー)
鏡面:メタクリル樹脂 裏板:PE樹脂、PVC樹脂
曲率半径
R806mm
鏡面寸法(mm)
Φ400
フード(mm)
60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※Φ300はフードの取り外しは出来ません。
※コンクリート面に取り付ける場合は、別途「L型壁金具」をご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません