曜日別特売
4AST0490S ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エス 29146453

※支柱別売

4AST0490S ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エス 29146453
4AST0490S ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エス 29146453

ステンレスアンゼンミラー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組寸法(Φmm)516注文コード29146453品番4AST0490S
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。

用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など付属品取付金具(支柱/壁兼用金具1個、支柱/壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)寸法(Φmm)516材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)曲率半径R1200mm鏡面寸法(mm)Φ490フード(mm)46
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※こちらの商品に支柱は付属しておりません。
※壁用タッピングビス(M6)は付属しておりません。
※コンクリート面に取り付ける場合は、別途「L型壁金具」をご注文ください。
※支柱は付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29146453
2021-02-23
用途: 家庭駐車場からの安全確認

非常にみやすくていい。家庭用としてサイズがいいです。

対象商品 : 29146453
2019-07-12
用途: 駐車場接道部分に設置している。
建設業・工事業

以前の物は接触の為、割れてしまいましたがこの商品はステンレス製なので接触しても割れないので費用的にお得だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする