曜日別特売
COC-ノ-B501WA スイングロジカルノート ナカバヤシ 29147004

COC-ノ-B501WA スイングロジカルノート ナカバヤシ 29147004
COC-ノ-B501WA スイングロジカルノート ナカバヤシ 29147004
COC-ノ-B501WA スイングロジカルノート ナカバヤシ 29147004
COC-ノ-B501WA スイングロジカルノート ナカバヤシ 29147004
COC-ノ-B501WA スイングロジカルノート ナカバヤシ 29147004
COC-ノ-B501WA スイングロジカルノート ナカバヤシ 29147004

スイングロジカルノート

(5件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズB5ワイド
枚数30
A罫
行数30
内容量1冊注文コード29147004品番COC-ノ-B501WA
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。

用途
学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。
サイズB5ワイド枚数30A罫罫幅(mm)7色(表紙)ピンク厚さ(mm)3質量(g)125行数30紙質上質紙寸法(横×縦)(mm)198×266RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29146943
2023-12-22
用途: パソコンの前でメモをとる時に使っています
きよみず学習教室教育・研究機関

紙質は勿論よろしいのですが、なんと言っても大きさが丁度よいです。
表紙にナンバーリングをしておくと後で見かえしが必要な時、助かります。
お値段もリーズナブルで有難いです。

対象商品 : 29146943
2023-12-16
用途: パソコンの前でメモを取時時
きよみず学習教室教育・研究機関

大きさ、紙質、値段に大満足です。暗記力が増します!

対象商品 : 48835166
2018-08-17
用途: 事務用に
建設業・工事業

普通に良い 店に行かずに 安く替えるのでありがたいです。

対象商品 : 48835157
2015-01-29
用途: 仕事 記録

背部分が丈夫で、どのページでも見開きの良い『糸綴じ製本のノート』ということで、満足です。
4つの特徴は無くても良いので、その分安いほうが有難いです。

対象商品 : 48835166
2013-09-26
用途: メモ、設計、勉強などなど

一行を更に3つに区切ってあるので、綺麗にまとめることができます。
とても使いやすく、重宝しています。B罫なら1メモリあたり2mmになるのでさらにつかいやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする