ロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズセミB5 注文コード29147275 品番HB5-H504-Y
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ノートが軽いと心も軽い!
厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」/ロジカル・エアー5mm方眼罫にフェイス柄が登場!
今の気持ちに合った表情を選んで、楽しく勉強できます!
科目シール付き
どちらからでも使える両面表紙
いろいろ書き込みたくなるふきだしスペース

サイズセミB5 罫幅(mm)5 厚さ(mm)3 質量(g)96 枚数30 方眼罫5mm 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 色(表紙)イエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29147248
2023-07-28
用途:
子供の勉強時

とにかく荷物の重い娘に少しでも軽いノートを!と思い探した商品です。本当に軽いです。可愛くて色分けもできるのでこれから愛用します

2021-03-14
用途:
子どもの勉強
その他業種

科目毎に色分けでき、軽いのでとても良く使っています。兄弟合わせて、100冊くらいになりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする