ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ルーズリーフ
ロジカルエアー ルーズリーフ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
B5
罫
A罫(7mm)
注文コード
29147363
品番
LL-B504A
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・罫・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5
質量(g)
296
枚数
100
穴数
26穴
罫
A罫(7mm)
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
182×257
罫幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応