NA601-1 プライム・グリッド2.5 ナカバヤシ 29147388

プライム・グリッド2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA6スリム
色(表紙)レッド
内容量1冊注文コード29147388品番NA601-1
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

360度折り返して省スペースで使えます。
背と角が丸く手に優しいラウンドシェイプ。
ソフトタッチPUレザー丸めて使えます。
180度に開いたとき見開きが良く書きやすい。
サラサラで書きやすく、少し厚めで裏写りしにくいプライム用紙使用。
フレキシブルな記入ができる5mmの半分サイズ2.5mmの方眼。
リラックスして集中しやすいグリーン本文印刷。

サイズA6スリム質量(g)130寸法(横×縦)(mm)90×140色(表紙)レッド厚さ(mm)14枚数120紙質筆記用紙RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする