ロジカルプライムノート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 A罫 罫幅(mm)7 注文コード29147704 品番ノ-A408A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品はサイズ・罫・罫幅など12種類から選べます 他の種類を見る

プレミアムな7つの特長
サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)
表紙が厚くて丈夫
少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)
にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙
リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷
画面を区切って使う2、3、4分割目印
日付が書ける大きめタイトル欄

サイズA4 枚数40 A罫 罫幅(mm)7 厚さ(mm)4 質量(g)255 紙質上質紙 寸法(横×縦)(mm)210×297 製本背綴じクロス製本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29147704
2021-01-10
用途:
実験ノート(生化学)
医療・福祉・介護関連業

研究者です。実験ノートに最適です。表紙の厚み、落ち着いた色合い、など気に入って使っています。

対象商品:
29147799
2020-04-20
用途:
注文書の内容明細の記入
株式会社エムズ 様 (製造業)

外観の色が良くて、紙質も良く、線の色も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする