ナカバヤシ
ナカバヤシの 玩具/おもちゃ
ナカバヤシの 学童文具/雑貨
ナカバヤシの 学習帳/ごほうびシール
こどもがよろこぶ・けしやすい学習帳B5こくご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29148395
品番
NB51-C12ML
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズ
セミB5
厚さ(mm)
3
質量(g)
120
枚数
30
マス数
12
罫
12マスリーダー
寸法(横×縦)(mm)
179×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
科目
国語