曜日別特売
NB53-E15 サラ消しロジカル英習ノートB5 アルゴリズム ナカバヤシ 29148474

サラ消しロジカル英習ノートB5 アルゴリズム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
英習罫15段
内容量1冊注文コード29148474品番NB53-E15
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

英習罫本文に、読みかた記入スペースがあります!表4には、フォニックス基本発音表付き!英習罫本文に、タテのガイド罫があります!バランスのよい、きれいな英文が書けます!消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!

サイズB5厚さ(mm)3質量(g)120段数15枚数30英習罫15段寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする