曜日別特売
NB52-E10 サラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツ ナカバヤシ 29148849

サラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
英習罫10段
内容量1冊注文コード29148849品番NB52-E10
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン
2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印
分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。
日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。
消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!

サイズB5厚さ(mm)3質量(g)120段数10枚数30英習罫10段寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする