サラ消しロジカル英習ノートB5 ピーナッツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29148867 品番 NB52-E15
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン
2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印
分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。
日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。
消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!

サイズB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 段数15 枚数30 英習罫15段 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目英習

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする