画像準備中

毎日カレンダー付箋/12ヶ月32枚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29148928 品番FST-001-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのノートに貼ることで日記やTODOリストなどのスケジュール管理ツールとして使える、書き込み式の付箋です。
365日使っても安心な384枚入り(32枚×12か月分)で、日付を書き込んでいつからでも使えます。
ヨコ25×タテ24mmの広い糊面で貼り直しも簡単!
月数字が記載された上部のみ糊付け加工をせず、ノートの上端に貼ってインデックスとしても活用できます。

寸法(横×縦)(mm)(本体)25×30 質量(g)35 材質上質紙 厚さ(mm)約4 デザイン1スタンダード 入数32枚×12ヶ月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
ノートに貼ってアナログのスケジュール管理として重宝しています
株式会社ポリコール 様 (製造業)

会議の時などのスケジュールメモに使います。殴り書きで書いても後からでも見やすいのが利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする