ナカバヤシ
ナカバヤシの 筆記用具
ナカバヤシの 消し具/修正用品
ナカバヤシの 消しゴム
ロジカル 消しゴム スライドタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29149086
品番
ERA-M001
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
スライドさせて使う2種類の消しゴム。
スライドさせて機能を使い分けできる消しゴム。
「消しやすさ」と、「ピンポイントに狙って消せる」2つの機能を1つの商品で叶えた消しゴムです。
厚さ(mm)
10
色
ホワイト
質量(g)
16
シリーズ
ロジカル
寸法(横×縦)(mm)
55×20
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応